Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLO-PAK BLACK Verpackungschips, 500 liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Ansicht
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-2037
Hersteller:
     FLO-PAK
Herst.-Nr.:
     FL-500S_BLACK
EAN/GTIN:
     9182037000015
Suchbegriffe:
Styroporchips
Verpackungschips
styroporchips 500 liter
styroporchips
Sie kennen die beliebten Flo-Pak Verpackungschips bereits in grüner Ausführung.
Ganz nach dem Slogan "Black ist das andere Green" gibt es die Chips nun auch in dunkler Version.

In Zukunft können Sie Ihre hochwertigen Produkte wie Chromteile, Artikel aus Gold oder Silber edel verpacken und bei Ihren Kunden einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Durch den hohen Kontrast kommen Ihre Produkte noch besser zur Geltung. Außerdem ist Schmutz auf den schwarzen Chips kaum sichtbar.

Das Beste: Die Flo-Pak Black Edition hat dieselben positiven Eigenschaften wie die grünen Chips.

  • Hohe Umweltverträglickeit:
    • wird durch Mikroorangismen abgebaut (die sich in Ablagerungen, im Boden und im Wasser befinden)
    • wird zu Kohendioxyd, Wasser und Humus ohne Schwermetalle und ohne chemische Schadstoffe abgebaut
    • wird zu 100% aus Recyclingmaterial erzeugt
    • Wiederverwendbar
    • 100% Wiederverwertbar


  • Vorteile:
    • Herstellung aus 100% recyceltem Polystyren (PS), ohne Flammschutzmittel
    • Abbaubar durch natürliche Mikroorganismen
    • Hervorragende Dichte. Die geschlossene 8-förmige Form bietet hervorragenden Schutz für schwere und unförmige Waren
    • Antistatisch und geruchsfrei
    • Wieder verwendbar und 100 % recyclebar
    • Staubt und bröselt nicht
    • Zieht keine Nagetiere und Ungeziefer an
    • hat die selben hervorragenden Eigenschaften wie herkömmliche Verpackungschips aus EPS (zB. Flopak Spezial)


  • Daten:
    • Inhalt: 500 Liter
    • Gewicht: ca 0,34kg pro 100liter
    • Lieferung in stabilem Kunststoffsack und 2. Kunststoffummantellung
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Weitere Suchbegriffe: verpackungschips flo-pak, VERPACKUNGSCHIPS, ®, BLACK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 240 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLO-PAK
FL-500S_GREEN
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.