| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2025 Herst.-Nr.: BR-14511_025 EAN/GTIN: 9182025000010 |
| | |
|
| | |
| 1-PACK Laminierfolientaschen A3, Selbstklebend, 2 x 125mic. Leichte Handhabung: Einfach Ihr Dokument in die Laminierfolie legen und laminieren, Schutz-Papier abziehen und ankleben. Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich. Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt. 1-PACK Laminierfolientaschen haben TOP QUALITÄT - Verwendungsbeispiele:
- Preisschilder
- Speisekarten
- Hinweisschilder
- Aushänge
- Beschreibungen
- Getränkekarten
- Bedienungsanleitungen
- Anhänger
- Urkunden
- Bonuskarten
- Gutscheine
- für alles, was dauerhaft geschützt werden soll
- Vorteile:
- 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- glänzende Oberfläche
- Merkmale:
- Größe 303 x 426mm (A3)
- für A3 Vorlagen (ca. 297 x 420mm)
- mit Transferfolie auf der Rückseite
- geeignet für Heißlaminiergeräte
- Folienstärke: 2 x 125mic.
- abgerundete Ecken
- mit glänzender Oberfläche
- Inhalt: 25 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientasche 125 mic a3 glänzend, folientaschen a3, folientasche, LAMINIERFOLIEN, Laminieren, Zubehör, Selbstklebend |
| | |
| |