| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-2006 Herst.-Nr.: RE-LAM-065-095-125 EAN/GTIN: 4029126293062 |
| | |
|
| | |
| 1-PACK Laminierfolientaschen für Kreditkarten 65 x 95mm, 100 Stk. für Visitenkarten, Businesscards, Kreditkarten, EC-Karten, Bankomatkarten Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt. 1-PACK Laminierfolientaschen haben TOP QUALITÄT
- Vorteile:
- 100% wasserdicht
- extrem reißfest
- sehr stabil
- glänzende Oberfläche
- Qualitätsmerkmale:
- Größe 65 x 95mm
- für Visitenkarten, Businesscards, Kreditkarten, EC-Karten, Bankomatkarten etc.
- geeignet für Heißlaminiergeräte
- Folienstärke: 2 x 125 mic.
- abgerundete Ecken
- mit glänzender Oberfläche
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, folientaschen 125µm glänzend, folientasche, folientasche 125 micron, LAMINIERFOLIEN, Laminieren, Zubehör, 65x95mm/Ausweis |
| | |
| |