Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertrinkhalme FSC® Papier Longdrink Bubble Tea weiss Ø 12mm 195 mm, 65 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1999
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BSY-12-195-WEI
EAN/GTIN:
     3760320650220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas
  • Länge: 195 mm
  • Durchmesser: 12 mm
  • Farbe: weiss, unbedruckt
  • Material: FSC Papier
  • Biologisch abbaubar und 100 % kompostierbar
  • Stabil und lange haltbar im Getränk
  • Geeignet für alkoholische und nichtalkoholische Getränke
  • Einfache Entsorgung über Altpapiertonne
  • Lebensmittelecht nach EU 1935/2004 und BfG XXXVI
  • Inhalt: 65 Stk.

Hinweis: bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 65 Stück (ab € 0,06047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
88852
ab € 8,89*
Zubehör
1-PACK
WX-40999
ab € 3,63*
Zubehör
Decorservice
DS-25304NA
ab € 2,40*
Zubehör
Decorservice
DS-25305NA
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.