Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Wellpappe 125x125mm, 2-wellig, Länge 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1978
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BAY-WP-240-100
EAN/GTIN:
     9181978000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzprofil aus 2welliger Wellpappe mit 120mm Schenkellänge
  • Verstärken Sie Ihre Pakete und Paletten
  • Schützen Sie Kanten vor Stöße und Kratzer beim Versand, Transport und bei der Lagerung
  • Starke und extrabreite Qualität!

  • Weitere Vorteile:
    • Beliebig Kürzbar und zuschneidbar
    • Platzsparend bei der Lagerung (die Profile werden flach geliefert und erst bei Bedarf gefaltet)

  • Abmessungen:
    • Länge: 1000mm
    • Schenkellänge: 125x125mm (+/- 5%)
    • Dicke: 4-5mm
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutzprofil 1m, eckenschoner, kantenschutz karton, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.