| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1801 Herst.-Nr.: WX-20103 EAN/GTIN: 8591199201030 |
| | |
|
| | |
| Mehrweg PfandbecherWiederverwendbare Qualitätsbecher - unterliegen nicht dem Verbot von Einweggeschirr
- sind stabil, unzerbrechlich und dennoch sehr leicht
- sind für bis zu 50 Betriebszyklen in der Industriespülmaschine zertifiziert
- gelten nicht als Einweggeschirr und fallen daher nicht unter das Verpackungsgesetz (Lizenzierungsgebot)
- mit Eichstrich bei 0,02 l, 0,04 l und 0,3 l
- Höhe: 15,2 cm
- Durchmesser: 5,9 cm
- Durchmesser Boden: 5 cm
- Gewicht: 15,9 g
- Hygienepack: zu je 10 Stk.
- Material: Polypropylen PP
- Farbe: transparent-milchig
- Inhalt: 10 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Longdrinkbecher, Longdrinkglas, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, mehrweg-becher 20ml, highball glas, TRINKBECHER, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, Mehrweggläser |
| | |
| |