Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbecher Cocktail transparent PP Eichstrich 0,3 l Ø 8 cm, 30 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1800
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-20130
EAN/GTIN:
     8591199201306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
emaille becher
Mehrweg Pfandbecher

Wiederverwendbare Qualitätsbecher

  • unterliegen nicht dem Verbot von Einweggeschirr
  • sind stabil, unzerbrechlich und dennoch sehr leicht
  • sind für bis zu 50 Betriebszyklen in der Industriespülmaschine zertifiziert
  • gelten nicht als Einweggeschirr und fallen daher nicht unter das Verpackungsgesetz (Lizenzierungsgebot)
  • mit Eichstrich bei 0,3 l
  • Höhe: 11 cm
  • Durchmesser: 8 cm
  • Durchmesser Boden: 5,2 cm
  • Gewicht: 13,1 g
  • Hygienepack: zu je 30 Stk.
  • Material: Polypropylen PP
  • Farbe: transparent-milchig
  • Inhalt: 30 Stk.
Weitere Suchbegriffe: TRINKBECHER, Gastrobedarf, Mehrwegverpackungen, Mehrweggläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,22134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.