Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIO Trinkbecher klar 500 ml 0,5 l Eichstrich Biokunststoff PLA ø 102mm 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1763
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     WX-43005
EAN/GTIN:
     8591199430058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Trinkbecher aus Biokunststoff (PLA)
Diese transparenten Trinkbecher sind kristallklar und für Getränke bis max. 40 °C geeignet. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich vom Gastronomie-, Catering und Imbissbereich bis zur privaten Gartenparty.

  • Füllinhalt: 500 ml
  • Mit Eichstrichen bei 400ml und 500ml
  • Mit 'Compostable' Aufdruck/Logo
  • Höhe: ca. 13,5 cm
  • Durchmesser ca. 102 mm
  • Hergestellt aus Biokunststoff (PLA)
  • Biokompatibel und kompostierbar - dieses Produkt hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung
  • Für Getränke bis max. 40 °C geeignet
  • Aus EU-Produktion (keine Importware)
  • Farbe: transparent
  • Hygienepack: zu je 10 Stk. unterverpackt
  • Inhalt: 10 Stk.

Infos zum Biokunststoff PLA:
PLA ist ein Biokunststoff (Bioplastik) auf Basis nachwachsender Rohstoffe und ist somit 100% Erdölfrei. PLA ist biokompatibel und kompostierbar und hat keinen negativen Einfluss auf Lebewesen in seiner Umgebung.

Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, ausschankbecher pla, ausschankbecher, ausschankbecher 500ml, TRINKBECHER, Gastrobedarf, BIO-, BIO-Kunststoffbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.