Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Wellpappe 125x125mm, 2-wellig, Länge 2000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1743
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     BAY-WP-240-200
EAN/GTIN:
     9181743000012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kantenschutzprofil aus 2welliger Wellpappe mit 120mm Schenkellänge
  • Verstärken Sie Ihre Pakete und Paletten
  • Schützen Sie Kanten vor Stöße und Kratzer beim Versand, Transport und bei der Lagerung
  • Starke und extrabreite Qualität!

  • Weitere Vorteile:
    • Beliebig Kürzbar und zuschneidbar
    • Platzsparend bei der Lagerung (die Profile werden flach geliefert und erst bei Bedarf gefaltet)

  • Praktische Länge: Mit 200cm Länge können Sie Paletten und übergroße Pakete schützen
    In vielen Fällen können Sie aus 1 Leiste mehrere Schutzkanten gewinnen (z.B: 1 Stk. mit 150 cm, und 2 Stück mit je 25 cm). Auch kurze Reststücke mit 10cm Länge können prima weiterverwendet werden

  • Abmessungen:
    • Länge: 2000mm
    • Schenkellänge: 125x125mm (+/- 5%)
    • Dicke: 4-5mm

  • Unser Verpackungstipp:
    Besonders geeignet für Europaletten (1200mmx800mm) mit druckempfindlichem Verpackungsgut da kein Verschnitt bleibt und die Wellpappeprofile weicher sind als Hartpappeprofile. Verwenden Sie diese Winkelleisten ebenso als Verpackungs- und Eckenschutz für lange Güter, wie Möbel, Türen, Leisten, Spoiler, Seitenschweller und Bilderrahmen bis DIN A0 Format uvm.
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Kantenschutzprofil, kantenschutz pappe, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,98*
€ 34,4862
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,53*
€ 19,6707
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
KA_985_585_585_K2S
ab € 25,00*
Sonstiges
VEPATIM
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,37*
Sonstiges
VEPATIM
KA_400_250_150_1
ab € 0,53*
Sonstiges
VEPATIM
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,73*
Sonstiges
VEPATIM
KA_460_160_115_K2S
ab € 0,47*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,40*
Sonstiges
VEPATIM
KA_490_490_490_T32D
ab € 62,93*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,31*
Sonstiges
VEPATIM
KA_580_580_580_32BC
ab € 67,5801*
Sonstiges
VEPATIM
KA_790_390_490_32BC
ab € 3,38*
Sonstiges
VEPATIM
KA_590_780_490_32BC
ab € 4,14*
Sonstiges
VEPATIM
KA_890_350_350_2.3
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.