Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4, 3mm für 30 Blatt, Chromolux weiß, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1524
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     BA-T02121037
EAN/GTIN:
     4029126950033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappen in Chromolux weiß für A4

Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz.
Die Thermomappen eignen sich für den Einsatz mit Thermobindegeräten.
Der speziell verwendete Klebestoff garantiert eine stabile Verklebung und eine sehr kurze Abkühlzeit. Die gebundenen Dokumente können so schnell verwendet werden und haben eine lange Haltbarkeit.

  • sehr gute Klebeeigenschaften
  • kurze Abkühlzeit
  • lange Lebensdauer
  • Kapazität: ca. 30 Blatt (bei 80gr/m2)
  • Größe mm: 210 x 297 mm
  • Format: Din A4
  • Rückenbreite: 3mm
  • Dicke: 215 - 230gr/m2
  • Deckblatt: Klarsichtfolie, 150 mic. glasklar
  • Rückseite: Karton weiß glänzend
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermobindemappen 3mm weiß, klebebindemappen 3.0mm, thermo bindemappe, THERMOBINDEMAPPEN, Binden, Zubehör, Thermobinden, A4, WEISS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,82*
€ 45,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,89*
€ 43,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
pavo
8009022
ab € 97,89*
Sonstiges
Peach
PBT406-04
ab € 23,28*
Sonstiges
Peach
510183
ab € 23,17*
Sonstiges
1-PACK
PE-PBT406-09_010
ab € 4,12*
Sonstiges
1-PACK
PE-PBT406-04_010
ab € 4,11*
Sonstiges
1-PACK
BA-T02121067
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.