Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen A4, 15mm für 150 Blatt, weiß, 10 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1565
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PE-PBT406-09_010
EAN/GTIN:
     9181565000016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Thermobindemappen in weiß für A4
Thermobindemappen verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz.
Die Thermomappen eignen sich für den Einsatz mit Thermobindegeräten.
Der speziell verwendete Klebestoff garantiert eine stabile Verklebung und eine sehr kurze Abkühlzeit. Die gebundenen Dokumente können so schnell verwendet werden und haben eine lange Haltbarkeit.

  • sehr gute Klebeeigenschaften
  • kurze Abkühlzeit
  • lange Lebensdauer
  • Kapazität: 150 Blatt
  • Größe mm: 210 x 297 mm
  • für DIN: A4-Format
  • Rückenbreite: 15mm
  • Dicke: 220gr/m2
  • Deckblatt: Klarsichtfolie, glasklar
  • Rückseite: Karton weiß glänzend
  • Inhalt: 10 Stk.
Weitere Suchbegriffe: Thermobindemappen, thermo-bindemappen rückenbreite 15mm, thermo bindemappe, thermo-bindemappe weiß, THERMOBINDEMAPPEN, Binden, Zubehör, Thermobinden, A4, WEISS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87702
ab € 1,91*
Sonstiges
1-PACK
PE-PBT406-04_010
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.