Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer für Tischmontage, max. 15kg, max. 50cm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1379
Hersteller:
     HAVA
Herst.-Nr.:
     HV-088015
EAN/GTIN:
     9181379000011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Qualitäts-Tischschneidgerät aus deutscher Produktion
Ideal für Luftpolsterfolien, Schaumfolien, Wellpappen und Packpapiere bis 15kg Gewicht

Solide Stahlkonstruktion geben einem hohen Grad an Stabilität. Passend für Folienbreiten bis 500 mm.
Mit den verdeckt einlegbaren Klingenpaaren gibt das Gerät ein hohen Maß an Verletzungssicherheit.
Das Gerät trägt das BG Prüfzertifikat `GS` für geprüfte Sicherheit und verletzungssicheres Schneiden.

  • für Folienbreiten: bis max 500 mm.
  • solide Kontstruktion
  • mit Klemmstange für exaktes Arbeiten
  • Max. Rollen- Ø ca. 85 cm
  • Max. Rollengewicht 15 kg
  • geprüfte Qualität
  • Made in Germany

Hinweis: Die Geräte werden nach Bestelleingang produziert und direkt vom Produzenten ausgeliefert. Eine Rücknahme ist nicht möglich, bitte prüfen Sie vorab, ob das Gerät Ihren Vorstellungen entspricht. Eventuelle Fragen oder Unklarheiten bitte vor dem Kauf abklären.
Weitere Suchbegriffe: SCHNEIDSTÄNDER, Betriebsausstattung, Schneidgeräte/Ständer, für, Tisch, Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP 010.07
ab € 0,42*
Sonstiges
VEPATIM
LC-7500-120-W
ab € 7,38*
Sonstiges
1-PACK
DM-39001001
ab € 1,34*
Sonstiges
VEPATIM
WX-71000
ab € 30,47*
Sonstiges
VEPATIM
WX-71934
ab € 29,73*
Sonstiges
VEPATIM
HK-800687
ab € 32,92*
Sonstiges
VEPATIM
WX-35102
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.