| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1204 Herst.-Nr.: WX-79602 EAN/GTIN: 8591199796024 |
| | |
|
| | |
| Aluschalen eignen sich hervorragend zum Grillen und für das Servieren oder auch Ausliefern heißer Mahlzeiten. Sie halten das Essen warm und zudem recht stabil. So lassen sich heiße Mahlzeiten schnell, einfach und günstig verpacken und ausliefern. - Alu-Menüschalen Aluschalen 2-geteilt
- mit gerolltem Rand
- Material: Aluminium
- zur Verwendung von Handverschließgeräten
- Füllvolumen: 810ml
- Abmessungen ca: 227 x 177 x 30 mm
- auf Wunsch auch passender Deckel lieferbar
- A-Qualität
- Inhalt: 100 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Abteilschale, Einweg-Menüschale, Einwegmenüschale, Abteil-Schale, Abteilschale, Mehrweg Menüschale, Menü-Schale, Menüschale, alu schalen, ALUMENÜSCHALEN, Alu-Menüschalen, Gastrobedarf, Alu-Geschirr/-Pfannen |
| | |
| |