Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel PP transparent klar 300 x 400mm E4, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1182
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     HK-102.415
EAN/GTIN:
     9181182000017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
PP-Beutel
pp-beutel 300 x 400 mm
PP-Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss in klarsichtiger PP-Qualität zum mehrmaligen verschließen und wieder öffnen.

Adhäsionsverschlussbeutel mit Haftverschluss sind einfach zu verwenden: Schutzstreifen abziehen und die Klebeverschlußleiste umlegen ... Fertig!
  • Vielseitige Verwendung (zB: Ersatzteile, Textilien, Muster, Dokumentationen, Kleinmaterialien)
  • Kann mehrfach verschlossen und wieder geöffnet werden
  • in klarsichtiger PP-Qualität
  • Ausführung: gelocht 6mm
  • Folienstärke: 40my
  • Transparent - klarsichtiges Material
  • mit Adhäsionsverschluss (Haftverschluss)
  • abgeschrägte Klebeverschlußleiste
  • Lebensmittelecht
  • 1A-Qualität
  • Abmessung: 300 x 400 mm (+ Klebeverschlußleiste 40 mm)
  • Inhalt: 100 Stk.
Weitere Suchbegriffe: pp-beutel 100 stück, pp-beutel, ADHÄSIONSVERSCHLUSSBEUTEL, Säcke, Adhäsionsverschluss, PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
DM-11150005_100
ab € 1,98*
Sonstiges
1-PACK
DM-11150003_100
ab € 3,87*
Sonstiges
1-PACK
HK-102.402
ab € 4,44*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,143*
Sonstiges
1-PACK
VP-DO-101
ab € 3,78*
Sonstiges
1-PACK
MY-ELA007
ab € 6,91*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,33*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,68*
Sonstiges
1-PACK
MB-1302_WEISS
ab € 0,18*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
Sonstiges
1-PACK
MB-H04_BRAUN
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.