| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-1158 Herst.-Nr.: SAE-30800 EAN/GTIN: 9181158000010 |
| | |
|
| | |
| Edel, exquisit und luxuriös - die schönsten und robustesten Einweg-Henkeltassen. Besondere Eigenschaften - hochwertige edle Espresso-Henkeltasse
- mit geschlossenem Henkelgriff
- Leicht stapelbar was eine leichtere Handhabung und Lagerung ermöglicht
- Material: Polystyrol
- Perfekt für Veranstaltungen, Hochzeiten, Partys, Events im Freien uvm. geeignet
Details: - Durchmesser: ca. 60 mm
- Höhe: ca. 57 mm
- Füllinhalt: 80 ml
- Füllinhalt randvoll gefüllt: 90 ml
- Farbe: glasklar
- Hygienepack: zu je 40 Stk.
- Inhalt: 40 Stk.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hartpapierbecher, Pappbecher, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, Espresso-Cup, Espresso-Häuferl, Espresso-Obere, Espresso-Obertasse, Espresso-Tasse, Espressoobere, Espressotasse, Mocca-Obere, Mocca-Tasse, Moccaobere, Moccatasse, hartpapierbecher, ESPRESSOTASSE, KAFFEETASSE, Premium, Gastrobedarf, Heißgetränkebecher, Henkeltassen |
| | |
| |