Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminierfolien A4, Selbstklebend, 2x 125mic, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1141
Hersteller:
     VEPATIM
Herst.-Nr.:
     BR-14507-0
EAN/GTIN:
     7640167072224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminierfolientaschen A4, Selbstklebend, 2 x 125mic.
Leichte Handhabung: Einfach Ihr Dokument in die Laminierfolie legen und laminieren, Schutz-Papier abziehen und ankleben.
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich.

Die Qualität der Laminiertaschen wird wesentlich durch ihren Polyestergehalt und dem Kleber bestimmt. Je höher der Polyesteranteil, desto hochwertiger ist das Produkt.
Laminierfolientaschen haben TOP QUALITÄT

  • Verwendungsbeispiele:
    • Preisschilder
    • Speisekarten
    • Hinweisschilder
    • Aushänge
    • Beschreibungen
    • Getränkekarten
    • Bedienungsanleitungen
    • Anhänger
    • Urkunden
    • Bonuskarten
    • Gutscheine
    • für alles, was dauerhaft geschützt werden soll

  • Vorteile:
    • 100% wasserdicht
    • extrem reißfest
    • sehr stabil
    • glänzende Oberfläche

  • Merkmale:
    • für A4 Vorlagen (ca. 210 x 297 mm)
    • Größe 216 x 303mm (A4)
    • mit Transferfolie auf der Rückseite
    • geeignet für Heißlaminiergeräte
    • Folienstärke: 2 x 125 mic.
    • abgerundete Ecken
    • mit glänzender Oberfläche
    • Inhalt: 100 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1777* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,13*
€ 31,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,35*
€ 25,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VEPATIM
BR-14511
ab € 30,14*
Sonstiges
VEPATIM
BR-14511_025
ab € 9,23*
Sonstiges
VEPATIM
GU-270497
ab € 18,50*
Sonstiges
VEPATIM
STR012
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.