Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 1000x685x500mm 2-wellig braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-1063
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     KA_980_675_490_2.3
EAN/GTIN:
     9181063000013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton 1000x685x500, 2wellig braun

  • Fertig-Aufbaugrösse aussen: ca. 1000mm x 685mm x 500mm (Länge X Breite X Höhe)
  • Fertig-Aufbaugrösse innen: : ca. 980mm x 675mm x 490mm (Länge X Breite X Höhe)
  • Qualität: 2wellig - Materialstärke ca. 6mm
  • bis zu 30kg belastbar
  • Die Kartonagen werden platzsparend geliefert und sind mit einem Handgriff zusammengestellt
  • Farbe: braun


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,653* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,88*
€ 102,1972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,57*
€ 100,6383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,15*
€ 95,3785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,74*
€ 90,1306
pro Packung
ab 17 Packungen
€ 73,63*
€ 87,6197
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 65,52*
€ 77,9688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
KA_985_585_585_K2S
ab € 23,13*
Sonstiges
1-PACK
KA_1180_580_580_32BC
ab € 20,24*
Sonstiges
1-PACK
KA_310_150_220_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
KA_400_250_150_1
ab € 0,48*
Sonstiges
1-PACK
KA_430_305_220_T21C
ab € 0,67*
Sonstiges
1-PACK
KA_450_350_450_T21C
ab € 1,23*
Sonstiges
1-PACK
KA_490_100_690_T21C
ab € 1,28*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_150_785_32BC
ab € 2,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_590_590_T21C
ab € 54,17*
Sonstiges
1-PACK
KA_580_580_580_32BC
ab € 62,86005*
Sonstiges
1-PACK
KA_590_780_490_32BC
ab € 3,83*
Sonstiges
1-PACK
STR001
ab € 4,21*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.