Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzwinkel aus Hartpappe 35x35x3mm, braun, Länge 1800mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-1037
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     MA_35_35_3_180
EAN/GTIN:
     9181037000018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Mehrlagiges Profil aus Papierbahnen, die miteinander verklebt und verpresst werden. Zum Schluss wird der Profilwinkel mit einer kompletten Papierummantelung versehen und passend abgelängt.

  • Länge: 1800mm
  • Schenkellänge: 35x35mm
  • Dicke: 3mm
  • Farbe: braun

Vorteile:
  • Umreifte Paletten werden in sich stabilisiert - Zwischeräume bei runden Packstücken überbrückt
  • Profilwinkel verhindern Beschädigungen Ihrer Güter durch Ladungs- und Transportsicherung

Eigenschaften:
  • Gute Biegefestigkeit
  • Passgenaue Schenkel
  • Sichere Kartonagenanpassung
  • Hoher Stapelstauchdruck
  • Sicherer Verpackungsschutz
  • Produktion nach DIN EN ISO 9001:9000 (Zertifikat: 01 100 029938)
  • Umweltneutraler Werkstoff
  • 100 % recyclingfähig
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, kantenschutz karton, eckenschoner, KANTENSCHUTZWINKEL, Material, Hartpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,51*
€ 57,7269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,3901*
€ 56,39422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,8402*
€ 30,74984
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,4202*
€ 30,25004
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 20,8701*
€ 24,83542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,6202*
€ 24,53804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.