Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
>
Artikel
Wandtafel Digitaldruck, Sonderformat B1520 x H1020 x T22mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2567-S-DDV-00452
Hersteller:
Ultradex
Herst.-Nr.:
S-DDV-00452
EAN/GTIN:
4063722202530
Suchbegriffe:
Wandtafel
Digitaldruck
Variante
Schreibtafel
Hochwertige Tafel mit individuellem Aufdruck nach Kundenwunsch. Weiße, magnethaftende und beschreibbare Oberfläche die individuell nach gestellten, druckreifen Kundendaten bedruckt wird. Der Druck erfolgt im Digitaldruckverfahren. Die Tafel ist von einem silberfarbig eloxiertem Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken umrandet. Die Wandaufhänger sind inklusive und werden rückseitig auf der Tafel angebracht. Dadurch sind die Aufhänger nicht sichtbar und die Tafel erhält eine freischwebende Optik. Nach längerem Benutzen wird empfohlen, die Tafel mit dem Ultradex – Tafelreiniger und Ultradex- Microfasertuch grundzureinigen.
... >
Bürobedarf
>
Lager 2567
>
Magnettafeln
Weitere Suchbegriffe:
Individuell
,
Aufdruck
,
Wunschaufdruck
,
Motiv
,
Wunschmotiv
,
Emaille
,
Magnethaftend
,
Magnetisch
,
Magnet
,
Beschriftbar
,
Abwischbar
,
Planungstafel
,
Plantafel
,
Tafel
,
Schreiben
,
Whiteboard
,
Board
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 442,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,60*
€ 526,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,89*
€ 516,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, 02 gelb, VPE 50 Stück
Ultradex
862702
€ 0,6362*
Sonstiges
Haltemagnete, rund Ø 20mm, farbig sortiert, VPE 10 Stück
Ultradex
844199
€ 0,27*
Sonstiges
Microfasertuch 40x40 cm blau HKS 44, VPE 1
Ultradex
8339
€ 8,39*
Sonstiges
Whiteboard- Flipchart- Glasboardmarker mit Rundspitze, VPE 6 Stück
Ultradex
8458N99
€ 6,375*
Sonstiges
Zubehörset für Schreibtafeln: Marker, Stiftehalter, Wischer, Spray, Magnete
Ultradex
8332N
€ 58,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.