Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2567-1354 Herst.-Nr.: 1354 EAN/GTIN: 4024158622903 |
| |
|
| | |
| Bodenständer Soft bis DIN A2 mit auswechselbaren Ecken Bodenständer mit drehbarem Klapprahmen, Passend für Formulare bis DIN A2 Format, H1300 mm, runde auswechselbare Ecken • für alle Formate bis DIN A3 oder bis DIN A2 • Klapprahmen einfach drehbar • im Hoch- oder Querformat nutzbar • Beschriftung einfach selbst gestalten • schnelle Blattwechsel • mobil einsetzbar • leicht transportabel (Gewicht 4 kg) • sicherer Stand durch Rundfuß • witterungsbeständig • Prospekthalter optional Hochwertiger Ständer aus silberfarbig eloxierten Aluminiumprofilen. Die Rahmenprofile lassen sich einfach auf und zu klappen, so dass ein Wechsel der Informationen im Handumdrehen erledigt ist. Die eingelegten Blätter werden durch die transparente Antireflex-Schutzscheibe geschützt. Abbildung entspricht nicht den Originalabmessungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter silber, prospekt bodenständer, prospekthalter ultradex, Bodenständer, Klapprahmen, 1250mm, Alu Elox, 70010, Bodenständer Mit Drehbarem Klapprahmen, Bodenständer Soft Mit Auswechselbaren Ecken, Ecken, Ständer, Beschilderung, Schild, Info-ständer, Infostand, Infostativ, Messeausstattung, Werbemittelträger, Infopoint, Leitsystem, Wegweiser, Hinweistafel, Organisationstafel, Tafelständer, Infoständer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2567 | 36 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 202,35* | € 258,31* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 262,50* | € 331,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2567 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2567 | | Versand: Lager 2567 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2567 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|