Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Soft 125cm A2 mit drehbarem Klapprahmen runde Ecken Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenständer Soft 125cm A2 mit drehbarem Klapprahmen runde Ecken Aluminium
Bodenständer Soft 125cm A2 mit drehbarem Klapprahmen runde Ecken Aluminium
Bodenständer Soft 125cm A2 mit drehbarem Klapprahmen runde Ecken Aluminium
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR1354
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     1354
EAN/GTIN:
     4024158622903
Suchbegriffe:
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektständer
  • Aus silberfarbig eloxiertem Aluminiumprofil
  • Iim Hoch- oder Querformat nutzbar
  • Rahmen lässt sich zum Austausch der Informationen aufklappen
  • Schutz durch transparente antireflektierende Folie
  • auf Gährung oder mit runden, farbigen Kunststoffecken erhältlich
  • Gewicht nur 4kg
  • sicherer Stand durch gewölbten Standfuß
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
silber
Höhe:
90 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1110 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 217,72*
€ 253,92*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 279,22*
€ 323,97*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,20*
€ 340,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 279,22*
€ 332,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.