Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVM Kautschukplatte A-FJ 65-00, 65° ± 5° Shore, 10.000 x 1.400 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560035
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560035
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kautschukmatten für Dichtungen
Kautschukplatte für Dichtungen
kautschukmatten für dichtungen

EVM Kautschukplatte A-FJ 65-00, 65° ± 5° Shore, 10.000 x 1.400 x 2 mm

Kautschuk A-FJ 65-00 besteht aus einer patentierten EVM-Qualität (Ethylen-Vinylacetat-Kautschuk), schwarz, makrolon- und plexiglasbeständig, hohe Hitzebeständigkeit und sehr gute Ölbeständigkeit, entspricht VW 2.8.1 P70

Anwendungsbereiche:Fußbodenbeläge als Alternative zu PVC, Dichtungen und Schläuche im Automotivbereich, Glaslaminierung

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Makrolon- und plexiglasbeständig
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Sehr gute Ölbeständigkeit
  • Ozonbeständig
  • Isolierend

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
175 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-15 °C
Härte:
60° ± 5° Shore A
Dichte:
1,22 ± 0,02 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 12,0 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 330 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 18,0 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 isolierend
Weitere Suchbegriffe: Dichtungen|Formteile|Schläuche|Kabelisolationen|Glaslaminierung|Fußbodenbeläge|Isoliermatte|Kautschukplatte|Gummimatte|Elastomerplatte| Kautschukplatte| Gummimatte|Elastomerplatte|Dichtungen|Formteile|Schläuche|Kabelisolationen|Schutzmatte|Isoliermatte|Standortisolierung| ESD Arbeitstisch| Arbeitsplatzsystem| Grund-Arbeitstisch| Anbau-Arbeitstisch| Laborarbeitstisch| Motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,15*
€ 1.513,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,32*
€ 1.485,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,75*
€ 1.390,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,66*
€ 1.337,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,73*
€ 1.280,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560030
ab € 116,86*
Ähnlich
Steinbach
560033
ab € 131,93*
Ähnlich
Steinbach
560036
ab € 149,07*
Ähnlich
Steinbach
560032
ab € 955,95*
Ähnlich
Steinbach
560038
ab € 1.215,14*
Ähnlich
Steinbach
560031
ab € 506,38*
Ähnlich
Steinbach
560034
ab € 570,94*
Ähnlich
Steinbach
560037
ab € 645,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.