Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKM Kautschukplatte A-VF 75-00, 75° ± 5 Shore, 5.000 x 1.400 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-560007
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     560007
EAN/GTIN:
     k.A.
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Kautschukmatten für Dichtungen
Kautschukplatte für Dichtungen
kautschukmatten für dichtungen

FKM Kautschukplatte A-VF 75-00, 75° ± 5° Shore, 5.000 x 1.400 x 3 mm

Kautschuk A-VF 75-00 besteht aus einer FKM-Mischung, bisphenolisch vernetzt, schwarz, mit 66 % Fluor-Gehalt und entspricht SN (Siemens Norm) 53145-1

Anwendungsbereiche:Dichtungen, Formteile und Schläuche, Kabelisolationen sowie Bereiche, wo hohe Temperaturen und / oder ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit erforderlich sind

Produktbeschreibung und Vorteile:

  • Konstante Qualität durch QS-Management
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Ozonbeständig
  • antistatisch

Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit Wärme:
250 °C
Temperaturbeständigkeit Kälte:
-15 °C
Härte:
75° ± 5° Shore A
Dichte:
1,93 ± 0,03 g/cm³
Reißfestigkeit:
ca. 7,5 N/mm²
Reißdehnung:
ca. 330 %
Druckverformungsrest 24 h / 70 °C:
ca. 13 %
Ozonbeständigkeit 50 pphm, 40 °C, 72 h, 20 % Dehnung:
ISO 1431-1 ozonbeständig
Spez. Durchgangswiderstand:
DIN IEC 60093 antistatisch
Weitere Suchbegriffe: Kautschukplatte|Gummimatte|Elastomerplatte|Dichtungen|Formteile|Schläuche|Kabelisolationen|Schutzmatte|Isoliermatte|Standortisolierung| ESD Arbeitstisch| Arbeitsplatzsystem| Grund-Arbeitstisch| Anbau-Arbeitstisch| Laborarbeitstisch| Motivstempel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,45*
€ 1.778,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,88*
€ 1.745,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.379,26*
€ 1.641,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.332,47*
€ 1.585,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.286,70*
€ 1.531,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
560000
ab € 150,35*
Ähnlich
Steinbach
560003
ab € 220,54*
Ähnlich
Steinbach
560006
ab € 290,04*
Ähnlich
Steinbach
560002
ab € 1.231,65*
Ähnlich
Steinbach
560005
ab € 1.826,44*
Ähnlich
Steinbach
560008
ab € 2.433,83*
Ähnlich
Steinbach
560001
ab € 653,61*
Ähnlich
Steinbach
560004
ab € 967,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.