Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlussbeutel, 350x450+30BF mm, 70µ, kristallklar, hochglänzend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-290525
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     290525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenfaltenbeutel
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel

PP-Beutel mit Schiebeverschluss, 350x450x0,075 mm, mit 30/30 mm Bodenfalte


Merkmale:

  • aus hochwertigem Polypropylen

  • hochtransparent, hochglänzend, nicht bedruckt

  • mit Seitenschweißnaht, mit weißem Kunststoffschieber und Verschlussprofil

  • praktisch, schnell und sicher zu öffnen und zu schließen

  • hohe Materialfestigkeit, Starke: 70 µ


Verwendungsbeispiele:attraktive Aufmachung für Dokumente, Luxusartikel, Textilien, etc.

Weitere Informationen:
Maße:
350x450 mm
Stärke:
70 µ
Material:
PP
Verpackungseinheit:
250 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, pp-beutel, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|Polypropylenbeutel|PP-Beutel|Schiebeverschluss|Schiebeverschlussbeutel|Beutel mit Schiebeverschluss| Reißverschluss-Prospekthülle| Reißverschluss-Tasche| Reißverschlusshülle| Reißverschlusstasche| Schiebeverschlussbeutel| Ziehverschlussbeutel| gleitverschlußtasche a4| gleitverschluss-tasche| foldersys gleitverschlusstasche| Gleitverschluss-Beutel zum Abheften| Gleitverschluss-Beutel| Hülle| Hüllen| Kuriertasche| Prospekthülle| Prospekthüllen| Ziehverschlussbeutel| Schiebeverschlussbeutel|Kleinkrambeutel| Kulturbeutel| Kulturtasche| Reißverschluss-Tasche| Reißverschlusstasche| Schiebeverschlussbeutel| Waschbeutel| Waschtasche| Ziehverschlussbeutel| kleinkrambeutel leitz| gleitverschluss-tasche| Reise Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Beutel (ab € 0,36364* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 131,56*
€ 156,56
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 121,67*
€ 144,79
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 112,82*
€ 134,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 108,59*
€ 129,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 105,45*
€ 125,49
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 90,91*
€ 108,18
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
290507
ab € 64,09*
Ähnlich
Steinbach
290508
ab € 62,01*
Ähnlich
Steinbach
290502
ab € 65,77*
Ähnlich
Steinbach
290512
ab € 45,92*
Ähnlich
Steinbach
290509
ab € 64,07*
Ähnlich
Steinbach
290504
ab € 68,92*
Ähnlich
Steinbach
290503
ab € 80,75*
Ähnlich
Steinbach
290520
ab € 83,82*
Ähnlich
Steinbach
290505
ab € 84,03*
Ähnlich
Steinbach
290506
ab € 78,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.