Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitverschlussbeutel, 125x90 mm, 70µ, kristallklar, hochglänzend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-290507
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     290507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
PP-Beutel

PP-Beutel mit Schiebeverschluss, 125x90 mm, 70µ


Merkmale:

  • aus hochwertigem Polypropylen

  • hochtransparent, hochglänzend, nicht bedruckt

  • mit Seitenschweißnaht, mit weißem Kunststoffschieber und Verschlussprofil

  • praktisch, schnell und sicher zu öffnen und zu schließen

  • hohe Materialfestigkeit, Starke: 70 µ


Verwendungsbeispiele:attraktive Aufmachung für Dokumente, Luxusartikel, Textilien, etc.

Weitere Informationen:
Maße:
125x90 mm
Stärke:
70 µ
Material:
PP
Verpackungseinheit:
250 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel 70 µ, pp-beutel, gleitverschlussbeutel transparent, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|Polypropylenbeutel|PP-Beutel|Schiebeverschluss|Schiebeverschlussbeutel|Beutel mit Schiebeverschluss| Reißverschluss-Prospekthülle| Reißverschluss-Tasche| Reißverschlusshülle| Reißverschlusstasche| Schiebeverschlussbeutel| Ziehverschlussbeutel| gleitverschlußtasche a4| gleitverschluss-tasche| foldersys gleitverschlusstasche| Gleitverschluss-Beutel zum Abheften| Gleitverschluss-Beutel| Hülle| Hüllen| Kuriertasche| Prospekthülle| Prospekthüllen| Ziehverschlussbeutel| Schiebeverschlussbeutel|Kleinkrambeutel| Kulturbeutel| Kulturtasche| Reißverschluss-Tasche| Reißverschlusstasche| Schiebeverschlussbeutel| Waschbeutel| Waschtasche| Ziehverschlussbeutel| kleinkrambeutel leitz| gleitverschluss-tasche| Reise Zip-Beutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,50*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 250 Beutel (ab € 0,254* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 101,06*
€ 120,26
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 91,61*
€ 109,02
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 79,31*
€ 94,38
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 78,50*
€ 93,42
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 73,96*
€ 88,01
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 63,50*
€ 75,57
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
290508
ab € 61,46*
Ähnlich
Steinbach
290502
ab € 65,43*
Ähnlich
Steinbach
290512
ab € 45,92*
Ähnlich
Steinbach
290509
ab € 63,36*
Ähnlich
Steinbach
290504
ab € 68,71*
Ähnlich
Steinbach
290503
ab € 80,56*
Ähnlich
Steinbach
290520
ab € 83,73*
Ähnlich
Steinbach
290505
ab € 83,73*
Ähnlich
Steinbach
290525
ab € 91,00*
Ähnlich
Steinbach
290506
ab € 77,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.