Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Kordelzugbeutel mit Seitenschweißnaht, 300x470 mm, 50 µ


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-280059
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     280059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel 50µ

LDPE-Doppel-Kordelzug-Beutel mit Seitenschweißnaht, 300x470 mm, 50µ


  • Ideale Verpackungslösung für Lagerung und Präsentation von Ware.Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Artikel. Die nachhaltige Verschlusstechnik der Zip-Beutel ermöglicht dosierte Teilentnahme von Produkten. Die PE Tüten lassen sich leicht befüllen und durch die Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Unsere transparenten Kordelzugbeutel sind aus hochwertigem und umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen. Als Verpackung von kleinteiligen Produkten, Ersatzteilen sowie Accessoires und als Handgepäckbeutel: Den Möglichkeiten, diese Verpackung zu nutzen, sind kaum Grenzen gesetzt.

  • Lebensmittelecht.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des LDPE Beutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

  • Der Plastikbeutel besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
300x470 mm
Stärke:
50 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, ldpe kordelzugbeutel, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|VCI-Beutel|VCI Korrosionsschutzbeutel|Seitenfaltenbeutel|Schraubenverpackung|Metallteileverpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,46*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,09046* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 122,75*
€ 146,07
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 112,72*
€ 134,14
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 106,41*
€ 126,63
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 103,15*
€ 122,75
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 90,46*
€ 107,65
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
280017
ab € 53,04*
Ähnlich
Steinbach
280009
ab € 58,23*
Ähnlich
Steinbach
280058
ab € 78,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.