Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE Druckverschlussbeutel, 250x350 mm, 90 µ, transparent, extra stark


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2564-200211
Hersteller:
     Steinbach
Herst.-Nr.:
     200211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel

Druckverschlussbeutel 250x350 mm, 90 µ, aus umweltfreundlichem Polyethylen


  • Ideale Verpackungslösung für Lagerung und Präsentation von Ware.Die verschließbaren Beutel eignen sich hervorragend zum Verpacken und Aufbewahren der unterschiedlichsten Artikel. Die nachhaltige Verschlusstechnik der Zip-Beutel ermöglicht dosierte Teilentnahme von Produkten. Die PE Tüten lassen sich leicht befüllen und durch die Transparenz bleibt die Ware optimal sichtbar für Kunden.

  • Umweltfreundliche und praktische Verpackung.Unsere transparenten Druckverschlussbeutel sind aus hochwertigem und umweltfreundlichem Polyethylen gefertigt und überzeugen durch einfache Handhabung beim Öffnen und Schließen. Als Verpackung von kleinteiligen Produkten, Gewürzen oder Ersatzteilen sowie Accessoires und als Handgepäckbeutel: Den Möglichkeiten, diese Verpackung zu nutzen, sind kaum Grenzen gesetzt.

  • Lebensmittelecht.Lebensmittel können sicher und hygienisch in den Beuteln verpackt werden. Ab einer Stärke von 50my entspricht das Material des LDPE Beutels dem eines Gefrierbeutels. Somit sind die Polybeutel auch für den Hausgebrauch geeignet.

  • Schutz vor Staub und Schmutz.Die wasserdichten Beutel schützen ihren Inhalt dauerhaft vor Staub, Verschmutzung und Feuchtigkeit.

  • Der Plastikbeutel besteht aus hochwertigem Polyethylen und zeichnet sich durch seine Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und Flexibilität aus. Die verschiedenen Stärken und Größen bieten die auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Lösung.
Weitere Informationen:
Maße:
250x350 mm
Stärke:
90 µ
Material:
LDPE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
Bedruckt:
Auf Anfrage auch mit Werbedruck lieferbar
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, druckverschlußbeutel 90µm 250 x 350 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 90 my, Plastikbeutel|Aufbewahrungsbeutel|Musterbeutel|Probenbeutel|Beutel|LDPE-Beutel|Wiederveschlussbeutel|PE-Beutel|Schnellverschlussbeutel|Druckverschlussbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,677*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 1.000 Beutel (ab € 0,08268* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 142,888*
€ 170,037
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 126,781*
€ 150,869
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 115,888*
€ 137,907
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 101,414*
€ 120,683
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 91,867*
€ 109,322
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 82,677*
€ 98,386
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbach
200026
ab € 30,186*
Ähnlich
Steinbach
200027
ab € 33,88*
Ähnlich
Steinbach
200028
ab € 41,748*
Ähnlich
Steinbach
200029
ab € 62,275*
Ähnlich
Steinbach
200042
ab € 105,159*
Ähnlich
Steinbach
200224
ab € 37,71*
Ähnlich
Steinbach
200225
ab € 50,816*
Ähnlich
Steinbach
200210
ab € 66,42*
Ähnlich
Steinbach
290132
ab € 237,73*
Ähnlich
Steinbach
200232
ab € 226,512*
Ähnlich
Steinbach
200215
ab € 25,231*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.