| |
|
| Artikel-Nr.: 256-575-376184 Herst.-Nr.: 376184 EAN/GTIN: 4048500376184 |
| | | |
|
| | |
| Montana Chalk 6120 turquoise 400 ml Sprühdose - Kreidespray Produktinformation Das Montana CHALKSPRAY eignet sich hervorragend für temporäre Außenmarkierungen sowie für Studioarbeiten. Erhältlich in 10 hochdeckenden, matten Farbtönen. Kreide besitzt eine ganz eigene Ästhetik – und das Montana CHALKSPRAY bringt diese Ästhetik aus der Sprühdose auf nahezu jede Oberfläche. Das CHALKSPRAY ist ein umweltfreundliches, kreidebasiertes Spray dessen kräftig leuchtende, matte Farben eine hervorragende Deckkraft besitzen. Sie lassen sich auf einer Vielzahl an Untergründen wie Asphalt, Wänden, Karton und Leinwand einsetzen. Dank einer längeren Trocknungszeit lässt sich die Kreidefarbe mit Pinsel, Kratzwerkzeug oder anderen Hilfsmitteln bearbeiten. In Kombination mit der speziellen Ventiltechnik, die einen präzisen Farbauftrag ermöglicht, ist Montana CHALKSPRAY für das Asphaltdesign bei Veranstaltungen und Aktionen oder kreative Arbeiten bei Kunstprojekten perfekt geeignet. Im Freien angewendet, bleibt das CHALKSPRAY je nach Umwelteinflüssen (Regen, Sonne, etc.) und Verkehrsbelastung zwischen einigen Tagen und mehreren Monaten bestehen. Artikeldetails: Farbspray auf Kreidebasis Ideal für temporäre Markierungen Hochdeckend auf vielen Oberflächen Innen und Außen anwendbar Kombinierbar mit Montana Klarlacken Präziser und sauberer Strich 10 matte Farbtöne Wasserlöslich Signalwort: Gefahr! Gefahrenhinweise H222-H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten Gefahrenpiktogramm: GHS02, GHS07 Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |