| |
|
| Artikel-Nr.: 256-570-171850520 Herst.-Nr.: 171850520 EAN/GTIN: 4007751651532 |
| | | |
|
| | |
| Marabu Fashion-Shimmer 520 zitron Effekt-Textilsprühfarbe 100ml Produktinformation Your spray - your style! Vom coolen Streetstyle-Klassiker bis zum edlen Outfit mit Glamour-Faktor - mit dem I love Fashion-Sortiment von Marabu designen Sie Textilien im eigenen Lieblingsstyle. Sprühfieber mit Wow-Effekt: mit Fashion-Shimmer kreiert man elegant-funkelnde Looks. Die wasserbasierte Effekt-Textilsprühfarbe in der praktischen Pumpsprühflasche ist für Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil geeignet. EInen besonders schönen Schimmer-Effekt erzielt man auf dunklen Textilien. Nach der Fixierung (Bügeleisen: 30 x 30 cm, 3 Min. bei Baumwolltemperatur/Backofen: vorgeheizt, 150 °C/8 Min.) sind die Textilien waschbeständig bis 40 °C (von links waschen und bügeln). In Kombination mit den Marabu Silhouette-Schablonen gelingen Textilkreationen im Handumdrehen. Und der Fashion-Liner setzt individuelle Verzierungen und Highlights. T-Shirts, Taschen, Kissen und Vorhänge freuen sich schon darauf verschönert zu werden. Get excited - start spraying! Artikeldetails: Effekt-Textilsprühfarbe auf Wasserbasis Geruchsneutral, lichtecht Funkelnde Schimmerfarbtöne Weicher Griff Besonders schöner Schimmer-Effekt auf dunklen Textilien bis max. 20 % Kunstfaseranteil Nach Fixierung waschbeständig bis 40°C Ideal für freies Sprühen, Schablonieren und viele weitere Techniken Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt: Marabu GmbH & Co. KG, Asperger Straße 4, DE-71732 Tamm, Tel: +49 (0) 7141 691-0, Web: www.marabu.com, E-Mail: info@marabu.com |
| | |
| | | |
| | | |
| |