Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteigerset Formenbau Typ 2 NV - klein Typ 2 - 500g mit Formkasten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-529-TF5001
Hersteller:
     Trollfactory
Herst.-Nr.:
     TF5001
EAN/GTIN:
     4057125002583
Suchbegriffe:
Technische Vaseline
Vaseline (Technik)
technische vaseline

Einsteigerset Formenbau Typ 2 NV - klein

Typ 2 - 500g mit Formkasten und Anleitungsbuch

Sie wollten schon immer selbst Formen mit Silikon herstellen, aber wissen nicht genau, was Sie brauchen und wie es geht? Hier ist das Starterkit dazu und enthalten ist alles, damit Sie sofort loslegen können.

Artikeldetails:

  • TFC Silikon Kautschuk Typ 2 Abformsilikon mittelhart 1:1 NV 500g (2 x 250g)
  • Aluminimum-Formenbaurahmen mit Bodenplatte 20x20cm
  • 250g Modelliermasse nicht aushärtend schwefelfrei
  • Vernetzung zu widerstandsfähigem, gummielastischem Vulkanisat ohne Reaktionswärme
  • TFC Trennvaseline Trenn Vaseline Silikon - Silikon 50ml
  • Fachbuch Arbeiten mit Silikon ausführliche Anleitung für den Formenbau
  • Additionsvernetzender 2-Komponenten Silikonkautschuk, der bei Raumtemperatur vulkanisiert (RTV). Silikon Kautschuk Typ 2 mittelhart ist sehr gut geeignet zur Herstellung anspruchsvoller, elastischer und strapazierfähiger Formen mit Hinterschneidungen. Mit Silikon Kautschuk Typ 2 können ein- oder mehrteilige Formen hergestellt werden, es eignet sich zum Abformen von Originalmodellen aus Holz, Glas, Metall, Kunststoff, Wachs, keramischen Gießmassen und vielem mehr. Sie können in den hergestellten Formen mit allen wasserlöslichen Gießmaterialien wie z.B. Reliefgießmassen wie Stewalin, Plastalin Super, Keraflott oder Gips, Keramin, Alabit, Modellier- und Modellbaugips, Gießton, Zement, Beton, etc. gießen. Auch Seifengießmassen (Seifenglycerin) für das Herstellen der eigenen Seife oder Wachse zur Herstellung von Kerzen sind problemlos möglich, natürlich auch das Gießen mit Gießharzen (Resin). Hierbei sollten Sie vor dem Eingießen die Form mit einem Trennmittel vorbehandeln, da Gießharze nach mehrmaligem Gießen zur Versprödung der Form führen können. Im Allgemeinen weist der Silikon Typ 2 eine sehr hohe Standzeit auf. Das Silikon ist nicht auf Haut- und Schleimhautverträglichkeit sowie auf die Verwendung in Verbindung mit Nahrungsmitteln getestet. Sind Sie auf der Suche nach Silikonen, die Sie in Verbindung mit Lebensmitteln oder Körperabformung einsetzen möchten, fragen Sie uns. Wir haben auch hierzu die geeigneten Materialien im Sortiment. Sie erhalten die beiden Silikonkomponenten in hochwertigen Kunststoffflaschen mit Dosierkappe, das Dosieren gelingt damit mühelos.

    Technische Daten Formensilikon:

  • einfache Verarbeitung
  • Farbe: hellgrün (Komponente A) und weiß (Komponente B)
  • Mischung: 1:1 nach Gewichtsanteilen
  • Spezifisches Gewicht: 1,1
  • Viskosität 4000 ± 300 cP
  • Mischzeit bei 23 Grad Celsius 1 Minute
  • Verarbeitungszeit (Topfzeit) bei 23 Grad Celsius 6 Minuten
  • Aushärtezeit bei 23 Grad Celsius 20 Minuten
  • Härte Shore A nach 24 Stunden 35 ± 2
  • Bruchlast 3,0 ± 0,2 N/mm²
  • Bruchdehnung 300 ± 20 %
  • Reißfestigkeit 20 ± 1 N/mm
  • Reproduktionsdetailtreue: 2 micron
  • Dimensionsänderung nach 24 Stunden 0,02 %
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,75*
    € 59,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,30*
    € 57,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,84*
    € 55,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,39*
    € 54,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,85*
    € 45,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.