Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster, Fenstergewände und Türen Set 2 Auhagen 48648, H0 / 1:87 / 1:100 / TT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-503-48648
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     48648
EAN/GTIN:
     4013285486489
Suchbegriffe:
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
zubehör modellbahn

Fenster, Fenstergewände und Türen Set 2

Auhagen 48648, H0 / 1:87 / 1:100 / TT

Produktinformation

Das Fenster, Fenstergewände und Türen Set 2 von Auhagen kann unter anderem für die Fenstereinbaumaße 8 x 19 mm, 7 x 14 mm oder 6 x 8 mm und die Türeinbaumaße 14 x 28 mm oder 15 x 20 mm verwendet werden. Aufgrund seiner vielen Einzelteile ist das Set ideal zur Herstellung eigener Gebäudeentwürfe.

Artikeldetails:

  • Aus farbigem Polystyrol Spritzguss
  • Geeignet für die Maßstäbe H0 / 1:87 / 1:100 / TT
  • Für den Gebäudeselbstbau
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,13*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.