Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibplatte / Klemmbrett für A4 schwarz Herlitz 10842391


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-416-10842391
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842391
EAN/GTIN:
     4008110313962
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Schreibplatte / Klemmbrett für A4 schwarz

Herlitz 10842391

Artikeldetails:

  • Werkstoff: Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug
  • Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silbe
  • Metall-Klemmmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
  • mit edler Prägung des Logos "Herlitz easy orga"
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC)
  • Farbe: schwarz
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 256
    10
    € 4,16*
    ab € 1,66*
    € 2,50*
    103 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,87*
    ab € 1,91*
    € 3,54*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.