Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett A4 schwarz
Klemmbrett A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10842391
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842391
EAN/GTIN:
     4008110313962
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett A4 schwarz. Werkstoff: Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug. Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken, mit edler Prägung des Logos Herlitz easy orga. Größe (B x H): 230 x 320 mm. Stärke: 2 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Klemmbrett
Höhe:
320
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett A4 schwarz
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Pappe veredelt durch strapazierfähigen Spezial-Kraftpapierbezug
Stärke:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
mit edler Prägung des Logos Herlitz easy orga
Breite:
230
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
oben mittig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.