Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon Sekundenkleber dickflüssig 20g VA 1500 hochviskos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-351-067
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     067
EAN/GTIN:
     4024596001261
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

Weicon Sekundenkleber dickflüssig 20g

VA 1500 hochviskos

Produktinformation

Weicon Contact VA 1500 eignet sich nicht nur für die Verklebung von Gummi und Kunststoffen. Seine dickflüssige Einstellung ermöglicht auch den Einsatz auf saugende Untergründen wie Holz, Kork, Leder und Keramik.

Artikeldetails:

  • Cyanacrylatklebstoff
  • farblos klar
  • Anfangshaftung an Aluminium: 90 - 120 Sekunden
  • Anfangshaftung an NBR-Gummi: 5 - 30 Sekunden
  • Anfangshaftung an Hart PVC: 10 - 120 Sekunden
  • Endfestigkeit nach 24 Stunden
  • Signalwort:

    Achtung

    Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • Gefahrenpiktogramm: HS07

    Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,22*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,13*
    € 4,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.