Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weicon Sekundenkleber universal 20g VA 100 mittelviskos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     256-351-066
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     066
EAN/GTIN:
     4024596000653
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
Blitz-Kleber

Weicon Sekundenkleber universal 20g

VA 100 mittelviskos

Produktinformation

Weicon Contact VA 100 ist ein universeller Schnellkleber für alle Anwendungen mit mittelschneller Aushärtung.

Artikeldetails:

  • Cyanacrylatklebstoff
  • farblos klar
  • Anfangshaftung an Aluminium: 30 - 60 Sekunden
  • Anfangshaftung an NBR-Gummi: 5 - 20 Sekunden
  • Anfangshaftung an Hart PVC: 10 - 60 Sekunden
  • Endfestigkeit nach 24 Stunden
  • Signalwort:

    Achtung

    Gefahrenhinweise

  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • Gefahrenpiktogramm: HS07

    Sicherheitshinweise:

  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
  • P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.
  • P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
  • P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P403 + P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften.

  • Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,21*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.