Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rundrohr ø außen 15,0 mm, innen 14,1 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774015
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774015
EAN/GTIN:
     4250841424893
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr

Messing Rundrohr ø außen 15,0 mm, innen 14,1 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,84*
    € 17,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.