Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Rundrohr ø außen 8,0 mm, innen 7,1 mm Länge 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-344-774008
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     774008
EAN/GTIN:
     4012230045283
Suchbegriffe:
Messing-Rohr
Messingrohr
Rundrohr (Halbzeuge)
messingrohr 1m

Messing Rundrohr ø außen 8,0 mm, innen 7,1 mm

Länge 100 cm

Produktinformation

Verschiedene Rundrohre aus Messing in 100 cm Länge. Messing ist eine Kupferlegierungen.

Artikeldetails:

  • Material: Messing
  • Kupferlegierung
  • Länge: 1000 mm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,11*
    € 12,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.