Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4, 15 goldgelb Gewicht 130g/m², 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6415
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6415
EAN/GTIN:
     4001868064155
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier

Tonzeichenpapier A4, 15 goldgelb

Gewicht 130g/m², 100er Pack

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format DIN A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Format: DIN A4
  • Maße: 210 x 297 mm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 5,12*
    € 8,75*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 6,09*
    € 9,15*
    1 Tag
    4
    € 5,49*
    ab € 6,934*
    € 10,334*
    1 Tag
    4
    € 4,99*
    ab € 9,948*
    € 14,428*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0609* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6408
    ab € 5,63*
    Sonstiges
    Folia
    6473
    ab € 5,32*
    Sonstiges
    Folia
    6439
    ab € 5,32*
    Sonstiges
    Folia
    6466
    ab € 21,11*
    Sonstiges
    Folia
    6443
    ab € 5,61*
    Sonstiges
    Folia
    6472
    ab € 5,60*
    Sonstiges
    Folia
    6441
    ab € 5,59*
    Sonstiges
    Folia
    6445
    ab € 5,32*
    Sonstiges
    Folia
    6449
    ab € 5,31*
    Sonstiges
    Folia
    6450
    ab € 5,59*
    Sonstiges
    Folia
    6474
    ab € 5,61*
    Sonstiges
    Folia
    6461
    ab € 21,14*
    Sonstiges
    Folia
    6438
    ab € 5,60*
    Sonstiges
    architekturbedarf
    6400
    ab € 5,09*
    Sonstiges
    architekturbedarf
    6401
    ab € 5,10*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.