Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenpapier A4, 00 weiß Gewicht 130g/m², 100er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-336-6400
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     6400
EAN/GTIN:
     4001868064001
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier

Tonzeichenpapier A4, 00 weiß

Gewicht 130g/m², 100er Pack

Produktinformation

Das Tonzeichenpapier ist komplett durchgefärbt und eignet sich gut zum Basteln und Gestalten. Mit 130 g/m² ist das Papier stark genug für viele kreative Projekte. Das Format DIN A4 hat eine Größe von 210 x 297 mm.

Artikeldetails:

  • Format: DIN A4
  • Maße: 210 x 297 mm
  • Grammatur: 130 g/m²
  • komplett durchgefärbt
  • Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,50*
    ab € 5,09*
    € 8,74*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 6,05*
    € 9,13*
    1 Tag
    23
    € 5,49*
    ab € 6,924*
    € 10,324*
    2 Tage
    11
    € 4,99*
    ab € 9,898*
    € 14,448*
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 9,13*
    € 10,86
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0605* pro Blatt)
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Folia
    6408
    ab € 5,62*
    Sonstiges
    Folia
    6473
    ab € 5,40*
    Sonstiges
    Folia
    6439
    ab € 5,40*
    Sonstiges
    Folia
    6466
    ab € 21,12*
    Sonstiges
    Folia
    6443
    ab € 5,59*
    Sonstiges
    Folia
    6472
    ab € 5,60*
    Sonstiges
    Folia
    6441
    ab € 5,59*
    Sonstiges
    Folia
    6445
    ab € 5,40*
    Sonstiges
    Folia
    6449
    ab € 5,40*
    Sonstiges
    Folia
    6450
    ab € 5,60*
    Sonstiges
    Folia
    6474
    ab € 5,57*
    Sonstiges
    Folia
    6461
    ab € 21,12*
    Sonstiges
    Folia
    6438
    ab € 5,60*
    Sonstiges
    architekturbedarf
    6401
    ab € 5,10*
    Sonstiges
    architekturbedarf
    6410
    ab € 5,09*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.