Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylrohr XT ø außen 160,0 mm, innen 150,0 mm transparent, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-308-9160
Hersteller:
     architekturbedarf
Herst.-Nr.:
     9160
EAN/GTIN:
     4250841405625
Suchbegriffe:
Acryl-Rohr
Acrylglas-Rohr
Acrylglasrohr
Acrylrohr

Acrylrohr XT ø außen 160,0 mm, innen 150,0 mm

transparent, Länge 1 m

Produktinformation

Transparente Rohre aus Acrylglas XT in 1000 mm Länge für den Modellbau.

Artikeldetails:

  • Material: Acrylglas XT
  • transparent
  • Länge: 100 cm
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,01*
    € 77,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,00*
    € 76,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,11*
    € 72,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,00*
    € 71,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,38*
    € 70,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,73*
    € 59,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.