| |
|
| Artikel-Nr.: 256-283-2214-30 Herst.-Nr.: 9062913 EAN/GTIN: 4046719931729 |
| |
|
| | |
| 3m Scotch Masking Tape 36 mm x 50 m Kreppband Produktinformation Das Klebeband wurde für Innenanwendungen konstruiert und sollte nicht für Außenanwendungen genutzt werden sowie länger Sonnenstrahlen ausgesetzt sein, da möglicherweise das Entfernen erschwert wird. Die spezielle Rückseitenbeschichtung sorgt für ein kontrolliertes Abrollverhalten und hilft Abfall zu reduzieren. Artikeldetails: Qualitätsklebeband für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke bei Raumtemperatur gekreppter Papierträger für gute Kurvengängigkeit spezieller Papierträger ermöglicht leichtes Abreißen von Hand bei gleichzeitiger Einreißbeständigkeit in der Anwendung. Gummiharz-Klebstoff für gute Soforthaftung gute Dauerhaltekraft verhindert ein Ablösen von der Oberfläche und vermindert die Zeit der Nacharbeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 36mm 50m, deko tape, masking tape 3m |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 256 | | | | 5 | | € 4,16* | ab € 2,45* | € 3,34* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,68* | € 3,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,10* | € 27,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|