Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-262-572 Herst.-Nr.: 572 FL EAN/GTIN: 4007817534687 |
| |
|
| | |
| Schriftschablone 572FL Staedtler 3,5 und 5 mm, für Pigmentliner und Fineliner Produktinformation Im Gegensatz zu herkömmlichen Schriftschablonen lässt diese Schriftschablone mit Pigmentlinern, Finelinern, Lumocolor S und Druckbleistiften verwenden. Damit eignent sie sich ideal für den Schulunterricht oder die Ausbildung. Aus Kunststoff für die Schrifthöhen 3,5 und 5 mm. Farbe: blau-transparent. Schriftgröße 3,5 geeignet für Druckbleistifte 0,3 und 0,5 mm Durchmesser Schriftgröße 3,5 geeignet für Pigmentliner 0,1 und 0,3 mm Durchmesser Schriftgröße 5 geeignet für Druckbleistifte 0,7 und 0,9 mm Durchmesser Schriftgröße 5 geeignet für Pigmentliner 0,5 und 0,7 mm Durchmesser |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, schriftschablone 5,0mm schrifthöhe, schrift schablone, schriftschablone staedtler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,00* | € 13,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,95* | € 13,64* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 9,87* | € 14,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,18* | € 15,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|