Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 256-249-39170 Herst.-Nr.: 400039170 EAN/GTIN: 3148950074959 |
| |
|
| | |
| Aquarellblock Canson XL A4 300g/m², 30 Blatt Produktinformation Canson Studienblock Aquarelle XL mit Spiralheftung an der Oberseite. Die Blätter sind mikroperforiert zum leichteren Heraustrennen. Sehr stabile Rückpappe. Hochwertiges 300g/m² Papier, das sich sehr gut für Nasstechniken eignet. Das Papier ist säurefrei und hat eine feine Oberfläche. Artikeldetails: Spiralblock für Nasstechniken Format: DIN A4 Größe: 21 x 29,7 cm mikroperforiert Papiergewicht 300g/m² feine Oberfläche 30 Bogen säurefrei für Aquarell und Naßtechniken geeignet exzellente Naßkorrekturfähigkeit |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bütten-aquarellblock, Studien-aquarellblock, Aquarell-malpapier, Aquarellkarton, Aquarellpapier, Künstler-Aquarellpapier, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, aquarellpapier canson 300 g, aquarell malpapier, aquarellkarton 300g |
| | |
| |