| |
|
| Artikel-Nr.: 256-248-1505 Herst.-Nr.: 150512 EAN/GTIN: 4260040320995 |
| |
|
| | |
| Skizzenbuch Spirale A4 quer, Graupappe 130g/m², 55 Blätter Produktinformation Das Skizzenbuch ist in seiner Nutzung durch die große Spirale mit 34 mm Durchmesser sehr flexibel. Der große Spielraum ermöglicht das Einkleben von Materialen wie Fotos und Skizzen. Somit kann das Skizzenbuch in der Höhe noch wachsen ohne dass die Materialien im Buch beschädigt werden. Zusätzlich wird das stabile 130 g/m² Papier mit rauher Oberfläche durch den 2 mm überstehenden Kartondeckel hervorragend geschützt. Artikeldetails: Material: Graupappe grauer Einband große Spirale Grammatur: 130 g/m² Blattfarbe weiß 55 Blätter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Skizzen-Block, Skizzenblock, Studienblock, Skizzen-Buch, Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, spiral notizbuch a4, skizzenblock a4, skizzenblock |
| | |
| |