| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-28485 Herst.-Nr.: 28485 EAN/GTIN: 4006274284852 |
|
|
| | |
| Langhals-Bohrschleifer LBS/E Proxxon 28485 Produktinformation Mit Gehäusekopf aus Alu-Druckguss und 75 mm langem, schlankem Spindelhals (durchgehend 20 mm-MICROMOT-Systempassung). Dadurch besonders für Innenschliffe und Arbeiten in Kanälen und Bohrungen geeignet. Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig. Stufenlose Drehzahlregelung (Vollwellenelektronik). Hauptgehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. MICROMOT-Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm). Artikeldetails: - der lange, schlanke Spindelhals ermöglicht Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen (auch in Hohlkörpern)
- im praktischen Kunststoffkoffer aus hochwertigem PP
- Proxxon 28 485
Technische Daten: - 220 - 240 Volt
- 100 Watt
- 5000 - 20.000/min.
- Länge 300 mm
- Gewicht 630 g
- Schutzisoliert nach Klasse 2
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,38* | € 79,41* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,45* | € 79,79* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 76,45* | € 93,85* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,43* | € 96,98* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,63* | € 97,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|