| |
|
| Artikel-Nr.: 256-180-27088 Herst.-Nr.: 27 088 EAN/GTIN: 4006274270886 |
| |
|
| | |
| Dekupiersäge DS 230/E Proxxon 27088 Produktinformation Das richtige Gerät für feine Arbeiten in Modellbau, Spielzeugherstellung und Feinmechanik. Schneidet Weichholz bis 40 mm, Hartholz bis 10 mm, Kunststoff (auch Platinen) bis ca. 4 mm und NE-Metalle bis 2 mm. Sehr stabiler Sägebügel aus querverripptem Alu-Druckguss (Ausladung 300 mm). Blattführung mit integrierter Blasvorrichtung. Höhenverstellbares Kopfteil (3 Positionen) für zwei wesentliche Vorteile: - Standzeit der Sägeblätter wird nach zweimaliger Kürzung verdreifacht (Nutzung der Zähne auch im mittleren Bereich - In der untersten Position kann mit einem um 60 mm verkürztem Blatt noch präziser gearbeitet werden. Plangefräste Arbeitsplatte (Alu-Druckguss 160x160 mm) Korpus aus ABS mit seitlicher Schiebetür und Ablagefach für Sägeblätter. VDE-geprüfter 220-240 Volt-Motor (85 Watt). Leise und mit einer Betriebsdauer von weit mehr als 1.000 Stunden. Geräuscharmer und verschleißfester Antrieb über Zahnriemen (kugelgelagert). Elektronische Hubzahlregelung von 150-2.500 U/min. Längsanschlag und Winkelanschlag mit Skaleneinteilung. Technische Daten: - 12 V, 60 W, 50/60 Hz
- Schneidedrahttemperatur regelbar von ca. 150 - 350°C
- Zum Betrieb empfehlen wir MICROMOT-Netzgeräte ab einer Leistung von 2,0 A.
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,53* | € 132,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,55* | € 132,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,76* | € 142,72* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,13* | € 146,08* | | | | Lager 256 | | | | | | € 4,16* | ab € 134,63* | € 164,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 256 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 256 | | Versand: Lager 256 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|