Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-168-091
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     091
EAN/GTIN:
     4010873300110
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag 150x10...
schlosserwinkel mit anschlag

Schlosserwinkel mit Anschlag

150 x 100 mm

Produktinformation

Massiver Schlosserwinkel für allgemeine Schlosserarbeiten im Werkstattbereich. Auch ohne Anschlag erhältlich.

Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,79*
Lager 256
1
€ 4,16*
ab € 9,16*
€ 13,36*
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.