Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzeichenschiene 100 cm Rumold 313100, mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-161-313100
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     313100
EAN/GTIN:
     4012108160605
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene rumold

Stahlzeichenschiene 100 cm

Rumold 313100, mit Teilung

Artikeldetails:

  • Schiene aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl
  • 38 mm breit
  • 1,3 mm stark
  • Länge: 100 cm
  • plangefräster Metallkopf in schwarz, Breite 295 mm
  • mm-Teilung an beiden Kanten und gegenläufiger Bezifferung
  • Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    6
    € 5,87*
    ab € 42,68*
    € 57,27*
    1 Tag
    6
    € 5,49*
    ab € 45,86*
    € 61,30*
    1 Tag
    6
    € 4,99*
    ab € 48,20*
    € 64,34*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 48,33*
    € 64,35*
    3 Tage
    20
    € 4,95*
    ab € 64,51*
    € 75,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,35*
    € 76,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,51*
    € 75,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,62*
    € 72,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,43*
    € 69,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,08*
    € 65,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,33*
    € 57,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RUMOLD
    313070
    ab € 32,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.