Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecobra Profi Schneidmatte 45 x 60 cm Ecobra 706045 grün / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     256-160-706045
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     706045
EAN/GTIN:
     4011123214706
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

Ecobra Profi Schneidmatte 45 x 60 cm

Ecobra 706045 grün / schwarz

Produktinformation

Die Schneidmatte von Ecobra ist zum Einsatz für manuelles sowie maschinelles Schneiden bestens geeignet, ein unentbehrliches Hilfsmittel für alle. Schützt Ihre Tischoberfläche und gleichzeitig die Klingenschärfe! Die 5- lagige „Sandwich-Soft“-Bauweise mit hartem Kern, 3 mm stark, erlaubt präzise und spurlose Schnitte. Teilung 10 und 50 mm mit unterlegtem, feinem Raster, beidseitig bedruckt, ermöglicht ermüdungsfreies, schnelles Arbeiten.

Artikeldetails:

  • 5-lagige, schwere Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • bei sachgerechter Anwendung + Lagerung keine Wölbung und Brüche (darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist)
  • doppelseitig verwendbar – zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
  • Die folgende Firma hat das Produkt für architekturbedarf.de hergestellt:

    RUMOLD & ECOBRA GmbH, Postfach 1209, DE-90520 Oberasbach- +49(0)911 597229-0 - E-Mail: info@ecobra.de - Internet: www.ecobra.de

    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,30*
    ab € 12,11*
    € 17,74*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 5,87*
    ab € 14,44*
    € 20,82*
    € 6,95*
    ab € 15,28*
    € 22,59*
    Lager 256
    € 4,16*
    ab € 17,14*
    € 24,18*
    3 Tage
    24
    € 4,95*
    ab € 23,44*
    € 27,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 256
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,87*
    € 27,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 256
    Versand: Lager 256
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,16*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ecobra
    701812
    ab € 217,01*
    Ähnlich
    Ecobra
    701150
    ab € 322,91*
    Ähnlich
    Ecobra
    701200
    ab € 430,38*
    Ähnlich
    Ecobra
    703022
    ab € 3,91*
    Ähnlich
    Ecobra
    704530
    ab € 7,48*
    Ähnlich
    Ecobra
    709060
    ab € 27,35*
    Ähnlich
    Ecobra
    723022
    ab € 7,99*
    Ähnlich
    Ecobra
    724530
    ab € 10,90*
    Ähnlich
    Ecobra
    726045
    ab € 20,86*
    Ähnlich
    Ecobra
    729060
    ab € 39,92*
    Ähnlich
    Ecobra
    733150
    ab € 23,13*
    Ähnlich
    Ecobra
    711812
    ab € 106,42*
    Ähnlich
    Ecobra
    711150
    ab € 168,80*
    Ähnlich
    Ecobra
    711200
    ab € 213,82*
    Ähnlich
    Ecobra
    813022
    ab € 2,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.