|  |
 |
| Artikel-Nr.: 252-160316 Herst.-Nr.: 5700400 EAN/GTIN: 4262508450053 |
| |
|
|  |  |
 | Telestar TOP 400 DAB+ Internetradio-Adapter schwarz Moderner Radio- und Streaming-Adapter für HiFi-Anlagen Der TELESTAR TOP 400 ist ein kompakter Digitalradio-Adapter, der deine bestehende HiFi-Anlage um DAB+, UKW und Internetradio erweitert. Dank integriertem Bluetooth 5.3 kannst du Musik kabellos streamen oder das Gerät als Sender für Bluetooth-Lautsprecher und -Kopfhörer nutzen. Darüber hinaus bietet der Adapter Zugang zu verschiedenen Musik-Streaming-Diensten (Abonnement erforderlich) sowie eine USB-Wiedergabe- und Aufnahmefunktion. Das 3,2 Zoll (8,1 cm) große Farbdisplay sorgt für eine übersichtliche Darstellung und einfache Bedienung, unterstützt durch die mitgelieferte Fernbedienung und die kostenlose Soundmate App für iOS und Android. Weitere Informationen:  |  | Anschlüsse: | 1x L-R Coax Audio Analog Out, 1x Audio Digital Out optisch | DAB/DAB+: | ja | Display: | ja | Displaytyp: | TFT-Farbdisplay | Gewicht: | 230 g | Hersteller: | Telestar | Internet Radio: | ja | Klinkenanschluss: | 3,5 mm | Kopfhöreranschluß: | ja | Lieferumfang: | TELESTAR TOP 400, Externes Netzteil DC 5 Volt, 2A, Schraubba | Maße (B x H x T): | 150 x 110 x 110 mm | Produktart: | Internetradio | Produktfarbe: | schwarz | Radio: | ja | USB-Schnittstelle: | ja | WLAN: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: internetradio, Home Entertainment, Radio/Hifi Mini, Telestar |
|  |  |
| |